EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
パイロットランプ 表示灯 Eaton 白熱灯 RMQ16シリーズ プラスチック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格電圧:24 V●パイロットライトの色:黄●カットアウト直径:16mm●電球タイプ:白熱灯●取り付けタイプ:Flush Mount●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:Quick Connect●シリーズ:RMQ16●本体材質:Plastic●ウェッジベースバルブは6 V、12 V又は24 V。別売 - 18 mm及び25 mmインジケータ用ウェッジベースランプを参照. パネルインジケータ
注文コード
47449213
品番
Q25LF-GE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,070
販売価格(税別)
¥
3,700
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:24 V●パイロットライトの色:黄●カットアウト直径:16mm●電球タイプ:白熱灯●取り付けタイプ:Flush Mount●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:Quick Connect●シリーズ:RMQ16●本体材質:Plastic●ウェッジベースバルブは6 V、12 V又は24 V。別売 - 18 mm及び25 mmインジケータ用ウェッジベースランプを参照. パネルインジケータ
RoHS指令(10物質対応)
対応