パイロットランプ 表示灯 Eaton 白熱灯 RMQ16シリーズ プラスチック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電圧:24 V●パイロットライトの色:赤●カットアウト直径:16mm●電球タイプ:白熱灯●取り付けタイプ:Flush Mount●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:Quick Connect●シリーズ:RMQ16●本体材質:Plastic●ウェッジベースバルブは6 V、12 V又は24 V。別売 - 18 mm及び25 mmインジケータ用ウェッジベースランプを参照. パネルインジケータ 注文コード47449238 品番Q25LF-RT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,070
販売価格(税別)
3,700
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電圧:24 V●パイロットライトの色:赤●カットアウト直径:16mm●電球タイプ:白熱灯●取り付けタイプ:Flush Mount●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:Quick Connect●シリーズ:RMQ16●本体材質:Plastic●ウェッジベースバルブは6 V、12 V又は24 V。別売 - 18 mm及び25 mmインジケータ用ウェッジベースランプを参照. パネルインジケータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする