内容量1個
仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:赤●カットアウト直径:16mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP40●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:LEDtec●許容電流値:20 mA●パイロットランプの形状:丸型●LEDインジケータ制御ステーション完成ユニット. マルチチップテクノロジーを使用したRSのLEDインジケータは、低い電力消費量で高輝度かつ均一な発色を実現します。 さらに、パネルロックナット及びキャプティブねじ止め端子によって迅速かつ簡単に取り付けられます。 12 → 230 V の電圧範囲で、赤、緑、黄、青、及び白の色を選択できます。 このLEDインジケータシリーズは、IP40等級で30,000時間の動作寿命を実現. 最大30,000時間の動作寿命 各種カラーから選択 マルチチップテクノロジー 電圧範囲: 12 → 230 V 高輝度色 すばやく簡単に取り付け可能 IP40. 16 mm LEDインジケータ制御ステーション
注文コード47449353
品番909-2443