パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony 9001Kシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:白●カットアウト直径:30mm●電球タイプ:LED灯●IP評価:IP66●ターミナルタイプ:Screw●シリーズ:Harmony 9001K●IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14. パイロットライト - 超高輝度LED. レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧 注文コード47449518 品番9001KP35LWW9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:白●カットアウト直径:30mm●電球タイプ:LED灯●IP評価:IP66●ターミナルタイプ:Screw●シリーズ:Harmony 9001K●IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14. パイロットライト - 超高輝度LED. レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする