内容量1個
仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:緑●カットアウト直径:30mm●電球タイプ:LED灯●IP評価:IP66●ターミナルタイプ:Screw●シリーズ:Harmony 9001K●IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14. パイロットライト - 超高輝度LED. レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧
注文コード47449527
品番9001KP35LGG9