パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony 9001SKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47449545 品番9001SKP35LWW9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:白●カットアウト直径:30mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:Panel Mount●IP評価:IP66●ターミナルタイプ:Screw●シリーズ:Harmony 9001SK●許容電流値:3 A ac, 550 mA dc●パイロットライト - 超高輝度LED. 9001SKシリーズパイロットライトで、BA 9sベースに取り付け済み(超高輝度LED込み)です。. レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 供給電圧: 24又は120 V ac/dc IP66等級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする