内容量1個
仕様定格電圧:120 V ac●パイロットライトの色:オレンジ●カットアウト直径:22mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:Harmony XB4●許容電流値:3 A ac, 270 mA dc●本体材質:金属●メーカー品番にEXが付いている製品は、EX規格準拠製品. パイロットライト、XB4-B. 直接給電タイプは、適切なBA9s白熱電球、ネオン、LEDを別途購入する必要あり トランスタイプは、BA9s白熱電球付属 LEDタイプは、内蔵LEDライトブロック付属. グループ / カテゴリ: 112 D-EX tD A21 認証番号: INERIS 04 ATEX 9004U
注文コード47449563
品番XB4BVG5