パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B5シリーズ プラスチック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電圧:400 V●パイロットライトの色:赤 / 緑 / 黄●カットアウト直径:30mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP67●ターミナルタイプ:クイックコネクト●シリーズ:Harmony XB5●パイロットランプの形状:丸型●本体材質:プラスチック●3相モノリシックパイロットライト(LED内蔵). HarmonyR XB5製品のプラスチック製制御及び信号ユニットのパイロットライトは、取り付けがシンプルで柔軟性に優れています。化学薬品に対する優れた耐性が必要とされる産業用途に最適であり、二重の電気絶縁を提供します。パイロットライトは、オートメーション産業の視覚的信号用に設計されています。. モノリシックパイロットライト(二重絶縁ベゼル付) 一体型ユニット(LED内蔵) 注文コード47449728 品番XB5EV57K4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電圧:400 V●パイロットライトの色:赤 / 緑 / 黄●カットアウト直径:30mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP67●ターミナルタイプ:クイックコネクト●シリーズ:Harmony XB5●パイロットランプの形状:丸型●本体材質:プラスチック●3相モノリシックパイロットライト(LED内蔵). HarmonyR XB5製品のプラスチック製制御及び信号ユニットのパイロットライトは、取り付けがシンプルで柔軟性に優れています。化学薬品に対する優れた耐性が必要とされる産業用途に最適であり、二重の電気絶縁を提供します。パイロットライトは、オートメーション産業の視覚的信号用に設計されています。. モノリシックパイロットライト(二重絶縁ベゼル付) 一体型ユニット(LED内蔵) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする