内容量1個
仕様定格電圧:240 V ac●パイロットライトの色:白●カットアウト直径:22mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:Panel Mount●IP評価:IP66, IP67●ターミナルタイプ:Screw●シリーズ:Harmony XB5●本体材質:Plastic●パイロットライト(内蔵LED付). HarmonyR XB5製品のプラスチック製制御及び信号ユニットのパイロットライトは シンプルな取り付けと柔軟性を兼ね備えています。 化学薬品に対する優れた耐性が必要とされる産業用途に最適であり、二重の電気絶縁を提供します。 パイロットライトは、オートメーション産業の視覚的信号用に設計されています。. パイロットライト(二重絶縁ベゼル付) 一体型ユニット(LED内蔵)
注文コード47449737
品番XB5AVM1