内容量1個
仕様定格電圧:400 V●パイロットライトの色:白●カットアウト直径:30mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP67●ターミナルタイプ:クイックコネクト●シリーズ:Harmony XB5●パイロットランプの形状:丸型●本体材質:プラスチック●3相モノリシックパイロットライト(LED内蔵). HarmonyR XB5製品のプラスチック製制御及び信号ユニットのパイロットライトは、取り付けがシンプルで柔軟性に優れています。化学薬品に対する優れた耐性が必要とされる産業用途に最適であり、二重の電気絶縁を提供します。パイロットライトは、オートメーション産業の視覚的信号用に設計されています。. モノリシックパイロットライト(二重絶縁ベゼル付) 一体型ユニット(LED内蔵)
注文コード47449755
品番XB5EV57L4