パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B6シリーズ プラスチック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:黄●カットアウト直径:16mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:Panel Mount●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:Quick Connect●シリーズ:Harmony XB6●許容電流値:15 mA●本体材質:Plastic●パイロットライト、LED付き. XB6 / ZB6シリーズ16 mmプッシュボタンパイロットライト。. 円柱、正方形及び長方形のヘッド 12〜24 V ac/dc又は120 V ac LED付属 パネル背後の奥行き: 41.5 mm IP65 注文コード47449843 品番XB6DV5BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様32種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:黄●カットアウト直径:16mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:Panel Mount●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:Quick Connect●シリーズ:Harmony XB6●許容電流値:15 mA●本体材質:Plastic●パイロットライト、LED付き. XB6 / ZB6シリーズ16 mmプッシュボタンパイロットライト。. 円柱、正方形及び長方形のヘッド 12〜24 V ac/dc又は120 V ac LED付属 パネル背後の奥行き: 41.5 mm IP65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする