内容量1個
仕様定格電圧:24 V●パイロットライトの色:黄●カットアウト直径:16mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:Panel Mount●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:Quick Connect●シリーズ:Harmony XB6●許容電流値:10 mA●本体材質:Plastic●パイロットライト、正方形ヘッド、LED内蔵. 角形ヘッド 12 V又は24 Vの内蔵LED 定格電流15 mA (24 V) IP65保護 深さ40mm
注文コード47449886
品番XB6ECV5BP