シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 iILシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格電圧:48 V ac/dc●パイロットライトの色:黄●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:iIL●Acti9 iILインジケータライト. Acti9 iILインジケータライトは、シングル、ダブル、又は点滅ライトで電圧の存在を示します。
注文コード
47450166
品番
A9E18334
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:48 V ac/dc●パイロットライトの色:黄●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:iIL●Acti9 iILインジケータライト. Acti9 iILインジケータライトは、シングル、ダブル、又は点滅ライトで電圧の存在を示します。
RoHS指令(10物質対応)
対応