内容量1個
仕様定格電圧:5 V dc●パイロットライトの色:緑●カットアウト直径:8mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:Panel Mount●IP評価:IP40, IP65●ターミナルタイプ:Quick Connect, Solder Tag●IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1他. XVL Aシリーズランプ. O 8 mm及び12 mmのLEDインジケータシリーズ。 プラスチックベゼルと一体型カバー付きのタイプ。 IP 40 / IP 65、XVLシール使用 O 8パイロットライト、「+」はより長いタグに対応
注文コード47450236
品番XVLA213