パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電圧:125 240 V ac●パイロットライトの色:赤●カットアウト直径:30mm●電球タイプ:白熱灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP66●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:Harmony 9001K●許容電流値:3 A ac, 550 mA dc●IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14. パイロットライト - 白熱電球. プラスチック製又は金属製が使用可能 スクリュークランプ端子 注文コード47450288 品番9001KP40R9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電圧:125 240 V ac●パイロットライトの色:赤●カットアウト直径:30mm●電球タイプ:白熱灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP66●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:Harmony 9001K●許容電流値:3 A ac, 550 mA dc●IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14. パイロットライト - 白熱電球. プラスチック製又は金属製が使用可能 スクリュークランプ端子 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする