内容量1個仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:黄●カットアウト直径:22mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP20●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SIRIUS ACT●パイロットランプ材質:プラスチック●本体材質:プラスチック●IEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmパイロットライト完全ユニット、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製完成パイロットライト。内蔵LEDとホルダが付属し、様々な色が用意されています。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続注文コード47450324品番3SU1102-6AA30-1AA0