※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2B32-50FZ1 エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CM2□32〜) SMC 47450457 CM2B32-50FZ1 エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CM2□32〜) SMC 47450457

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CM2□32〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)50 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし 注文コード47450457 品番CM2B32-50FZ1
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,940
販売価格(税別)
5,400
この商品はシリンダストローク・ロッド先端ねじ・ロッド先端金具など2275種類から選べます 他の種類を見る

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし ポートねじの種類Rc 取付支持金具基本形(両側ボス付) シリンダストローク(mm)50 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし
関連資料:カタログ(9.18MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする