SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
パイロットランプ 表示灯 Siemens
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47450927
品番
3SB3204-6AA70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:230 V ac、400 V ac●パイロットライトの色:クリア●カットアウト直径:22mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP66●ターミナルタイプ:ねじ●許容電流値:10 A●プラスチック製ボディインジケータランプ. 22 mm、プラスチック製、丸型の一体型ユニット インジケータライト、スムーズなレンズ付き ランプホルダBA 9Sで照光 動作電圧範囲: 5 → 400 V ac/dc