3SB3217-6AA20 パイロットランプ 表示灯 Siemens SIEMENS 47450936

パイロットランプ 表示灯 Siemens

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47450936 品番3SB3217-6AA20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電圧:400 V ac/dc●パイロットライトの色:赤●カットアウト直径:22mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP66●ターミナルタイプ:ねじ●プラスチックボディインジケータランプ24 V. 22 mm径のプラスチック製丸形一体型ユニット スムーズなレンズのインジケータライト 照光式、ランプホルダBA 9S及びランプ24 V ac/dc付き、ねじ止め端子 動作電圧24 V UC、ホルダ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする