SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
パイロットランプ 表示灯 Siemens
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47451103
品番
3SB3217-6AA40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:400 V ac/dc●パイロットライトの色:緑●カットアウト直径:22mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP66●ターミナルタイプ:ねじ●プラスチックボディインジケータランプ24 V. 22 mm径のプラスチック製丸形一体型ユニット スムーズなレンズのインジケータライト 照光式、ランプホルダBA 9S及びランプ24 V ac/dc付き、ねじ止め端子 動作電圧24 V UC、ホルダ付き