バッファ,ラインドライバ 74AHCシリーズ, 3ステート 非反転, 2〜5.5V, 5-Pin TSSOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30個) 注文コード47451374 品番74AHC1G125GW,125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
仕様ロジックファミリー:74AHC●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:1●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14.5ns●寸法:2.25 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74AHC1G / 74AHC2Gファミリ、Nexperia. シングル及びデュアルゲートのパッケージ CMOS入力 / CMOS出力 動作電圧: 2 → 5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3200:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする