nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
バッファ,ラインドライバ 74HCTシリーズ, 3ステート 非反転, 4.5〜5.5V, 14-Pin SOIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(57個)
注文コード
47451408
品番
74HCT126D,652
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
ロジックファミリー:74HCT●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:4●入力タイプ:TTL●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●高レベル出力電流 Max:-6mA●低レベル出力電流 Max:6mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:36ns●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●動作供給電圧 Max:5.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応