内容量1セット(38個)
仕様ロジックファミリー:74HCT●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:8●入力タイプ:シングルエンド●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:20●高レベル出力電流 Max:-6mA●低レベル出力電流 Max:6mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:33ns●寸法:13 x 7.6 x 2.45mm●高さ:2.45mm●動作供給電圧 Min:4.5 V
注文コード47451426
品番74HCT244D,652