バッファ,ラインドライバ 74HCTシリーズ, 3ステート 非反転, 4.5〜5.5V, 20-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様ロジックファミリー:74HCT 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:TTL 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-6mA 、 低レベル出力電流 Max:6mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:33 ns @ 50 pF 、 寸法:13 x 7.6 x 2.45mm 、 高さ:2.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 注文コード47451435 品番74HCT244D,653
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジックファミリー:74HCT 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:TTL 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-6mA 、 低レベル出力電流 Max:6mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:33 ns @ 50 pF 、 寸法:13 x 7.6 x 2.45mm 、 高さ:2.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする