バッファ,ラインドライバ 74HCシリーズ, 3ステート 非反転, 20-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 注文コード47451548 品番74HC244D,653
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジックファミリー:74HC●ロジック機能:バッファ●1チップ当たりのチャンネル数:1●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SO●ピン数:20●高レベル出力電流 Max:-7.8mA●低レベル出力電流 Max:7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:165 ns @ 15 pF●寸法:13 x 7.6 x 2.45mm●高さ:2.45mm●動作供給電圧 Min:4.5 V●74HCファミリインバータ / バッファ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのインバータ / バッファ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする