nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
バッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 5-Pin TSSOP
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47451654
品番
74LVC1G125GW-Q100,
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジックファミリー:74LVC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:5 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:10.5 ns @ 50 pF 、 寸法:2.25 x 1.35 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応