バッファ,ラインドライバ ACシリーズ, 3ステート 非反転, 20-Pin SOICW

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(36個) 注文コード47451697 品番74AC541SC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジックファミリー:AC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-24mA 、 低レベル出力電流 Max:24mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:8 ns @ 3.3 V 、 寸法:13 x 7.6 x 2.35mm 、 高さ:2.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする