バッファ,ラインドライバ LC×シリーズ, 3ステート 非反転, 2〜3.6V, 20-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47451889 品番74LCX244WMX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様ロジックファミリー:LCX●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:8●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:20●高レベル出力電流 Max:-24mA●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7.5ns●寸法:6.5 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Min:2 V●74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする