仕様ロジックファミリー:LVC●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:16●入力タイプ:シングルエンド●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:48●高レベル出力電流 Max:-24mA●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:11 ns @ 1.2 V●寸法:12.6 x 6.2 x 1.05mm●高さ:1.05mm●伝播遅延テスト条件:50pF●74LVCHファミリ、Nexperia. 高速低電圧CMOSテクノロジロジック 動作電圧: 1.2 → 3.6 V (許容電圧 / 出力は5 V) 入力のバスホールド機能により大規模なプルアップが不要 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応