ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:30psi 、 精度:±0.1 % 、 出力タイプ:非増幅 、 メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水 、 アナログ出力:100 mV dc 、 応答時間:1 ms 、 電源電圧:10 V dc 、 動作温度 Min:-40℃ 、 温度補償圧力センサ、シリーズ26PC. 電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。 注文コード47453849 品番26PCDF A2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:30psi 、 精度:±0.1 % 、 出力タイプ:非増幅 、 メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水 、 アナログ出力:100 mV dc 、 応答時間:1 ms 、 電源電圧:10 V dc 、 動作温度 Min:-40℃ 、 温度補償圧力センサ、シリーズ26PC. 電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする