内容量1個
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:5psi 、 精度:0.2 % 、 出力タイプ:非増幅 、 メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水 、 アナログ出力:85 → 145 mV 、 応答時間:1 ms 、 電源電圧:10 V dc 、 動作温度 Max:+85℃ 、 ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサ. 入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。 基板実装タイプで、高感度、低消費電力。 用途: 医療機器、空気制御システムなど。
注文コード47453858
品番24PCBFA2G