ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:15psi 、 精度:0.2 % 、 出力タイプ:非増幅 、 メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水 、 アナログ出力:165 → 285 mV 、 応答時間:1 ms 、 電源電圧:10 V dc 、 動作温度 Max:+85℃ 、 ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサ. 入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。 基板実装タイプで、高感度、低消費電力。 用途: 医療機器、空気制御システムなど。 注文コード47453867 品番24PCCFA2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:15psi 、 精度:0.2 % 、 出力タイプ:非増幅 、 メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水 、 アナログ出力:165 → 285 mV 、 応答時間:1 ms 、 電源電圧:10 V dc 、 動作温度 Max:+85℃ 、 ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサ. 入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。 基板実装タイプで、高感度、低消費電力。 用途: 医療機器、空気制御システムなど。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする