画像準備中

ハネウェル, 圧力センサ, ゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:24.9mbar 、 最大圧力の読み:124.5mbar 、 出力タイプ:リレー 、 メディアは、測定:エア 、 電気的接続:タブ 、 電流 Max:40 mA 、 電源電圧:30 V ac/dc 、 ハウジング材質:PC 、 動作温度 Max:+66℃ 、 PBNシリーズ差圧センサ、スイッチ付き. 差圧測定用の超高感度、高速応答の圧力センサ。 PBN1B332-A: 検出しきい値が固定されたセンサで、O5 mmの溝付きチューブでのラジアル出力。 PBN1B222-R6: ハウジングのねじ(O1.27 mm)でしきい値を調整可能な圧力センサで、O4mmでの垂直出力。 用途: 空調制御、液位検出、ポンプ制御、計量。 注文コード47453919 品番PBN1B222-R6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:24.9mbar 、 最大圧力の読み:124.5mbar 、 出力タイプ:リレー 、 メディアは、測定:エア 、 電気的接続:タブ 、 電流 Max:40 mA 、 電源電圧:30 V ac/dc 、 ハウジング材質:PC 、 動作温度 Max:+66℃ 、 PBNシリーズ差圧センサ、スイッチ付き. 差圧測定用の超高感度、高速応答の圧力センサ。 PBN1B332-A: 検出しきい値が固定されたセンサで、O5 mmの溝付きチューブでのラジアル出力。 PBN1B222-R6: ハウジングのねじ(O1.27 mm)でしきい値を調整可能な圧力センサで、O4mmでの垂直出力。 用途: 空調制御、液位検出、ポンプ制御、計量。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする