内容量1箱(25個)
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:24.9mbar 、 最大圧力の読み:124.5mbar 、 出力タイプ:リレー 、 メディアは、測定:エア 、 電気的接続:タブ 、 電流 Max:40 mA 、 電源電圧:30 V ac/dc 、 ハウジング材質:PC 、 動作温度 Max:+66℃ 、 超低圧 - 基板タイプコネクタ. ゲージ、真空、差圧を測定 120 Vacネオンランプ負荷. 基板タイプのコネクタ又はマイクロスイッチ付きのユニットで共通の機能:. 定格: 0.36 → 15.01 psi ポリカーボネートハウジング フィールド調整可能でさまざまな用途に対応 任意の方向に取り付け可能 各種ポートオプションを用意
注文コード47453928
品番PBN1B332-R6