曜日別特売

ハネウェル, 圧力センサ, ゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(25個)仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:127mbar 、 最大圧力の読み:1.036バール 、 出力タイプ:リレー 、 メディアは、測定:エア 、 電気的接続:タブ 、 電流 Max:40 mA 、 電源電圧:30 V ac/dc 、 ハウジング材質:PC 、 動作温度 Max:+66℃ 、 超低圧 - 基板タイプコネクタ. ゲージ、真空、差圧を測定 120 Vacネオンランプ負荷. 基板タイプのコネクタ又はマイクロスイッチ付きのユニットで共通の機能:. 定格: 0.36 → 15.01 psi ポリカーボネートハウジング フィールド調整可能でさまざまな用途に対応 任意の方向に取り付け可能 各種ポートオプションを用意注文コード47453946品番PBN1B332-R7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:127mbar 、 最大圧力の読み:1.036バール 、 出力タイプ:リレー 、 メディアは、測定:エア 、 電気的接続:タブ 、 電流 Max:40 mA 、 電源電圧:30 V ac/dc 、 ハウジング材質:PC 、 動作温度 Max:+66℃ 、 超低圧 - 基板タイプコネクタ. ゲージ、真空、差圧を測定 120 Vacネオンランプ負荷. 基板タイプのコネクタ又はマイクロスイッチ付きのユニットで共通の機能:. 定格: 0.36 → 15.01 psi ポリカーボネートハウジング フィールド調整可能でさまざまな用途に対応 任意の方向に取り付け可能 各種ポートオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする