ハネウェル, 圧力センサ, ゲージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:24.9mbar 、 最大圧力の読み:124.5mbar 、 出力タイプ:リレー 、 メディアは、測定:エア 、 電気的接続:タブ 、 最大電流:40 mA 、 電源電圧:30 V ac/dc 、 ハウジング材質:PC 、 最低動作温度:+4℃ 、 超低圧 - 基板タイプコネクタ. ゲージ、真空、差圧を測定 120 Vacネオンランプ負荷. 基板タイプのコネクタ又はマイクロスイッチ付きのユニットで共通の機能:. 定格: 0.36 → 15.01 psi ポリカーボネートハウジング フィールド調整可能でさまざまな用途に対応 任意の方向に取り付け可能 各種ポートオプションを用意 注文コード47453973 品番PBN1B332-R6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:24.9mbar 、 最大圧力の読み:124.5mbar 、 出力タイプ:リレー 、 メディアは、測定:エア 、 電気的接続:タブ 、 最大電流:40 mA 、 電源電圧:30 V ac/dc 、 ハウジング材質:PC 、 最低動作温度:+4℃ 、 超低圧 - 基板タイプコネクタ. ゲージ、真空、差圧を測定 120 Vacネオンランプ負荷. 基板タイプのコネクタ又はマイクロスイッチ付きのユニットで共通の機能:. 定格: 0.36 → 15.01 psi ポリカーボネートハウジング フィールド調整可能でさまざまな用途に対応 任意の方向に取り付け可能 各種ポートオプションを用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする