内容量1個
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:1psi 、 精度:±0.2 % 、 出力タイプ:Unamplified 、 メディアは、測定:Gas 、 アナログ出力:17.37 → 18.18 mV 、 応答時間:100 μs 、 電源電圧:20 V dc 、 動作温度 Max:+85℃ 、 Sensym - SDXシリーズ. 小型高性能であることが必要な圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション。. 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性媒体で使用する場合 内部較正 / 温度補正済み デュアルインラインパッケージは標準IC寸法とピン間隔を特長とします。圧力接続に標準的なプラスチックチューブと簡単に併用できる便利な取り付け具と圧力ポートを提供 較正済みのゼロ及びスパン 低電力用途向け高インピーダンス 応答時間: 100 μs 動作温度: -40 → +85 ℃
注文コード47453998
品番SDX01G2