ハネウェル, 圧力センサ, ゲージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:150psi 、 精度:0.8 % 、 出力タイプ:増幅 、 メディアは、測定:ガス 、 アナログ出力:0.5 mA 、 応答時間:1 ms 、 電源電圧:5 V dc 、 動作温度 Max:+125℃ 、 チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃ 注文コード47454007 品番40PC150G2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:150psi 、 精度:0.8 % 、 出力タイプ:増幅 、 メディアは、測定:ガス 、 アナログ出力:0.5 mA 、 応答時間:1 ms 、 電源電圧:5 V dc 、 動作温度 Max:+125℃ 、 チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする