ハネウェル, 圧力センサ, 差動

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力の読取りタイプ:差動 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:5psi 、 精度:±0.1 % 、 出力タイプ:非増幅 、 メディアは、測定:空圧流体 、 アナログ出力:59.4 → 60.6 mV 、 応答時間:100 ms 、 電源電圧:20 V dc 、 動作温度 Max:+85℃ 、 Sensym SCXシリーズ. 広い温度範囲にわたって高精度を必要とする圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション 特に、0 → 70 ℃の温度範囲で正確かつ安定した出力を提供するように設計された内部較正済みの温度補償されたセンサ 較正済みのゼロ及びスパン 低電力用途向け高インピーダンス 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性液体での用途向け 注文コード47454034 品番SCX05DN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力の読取りタイプ:差動 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:5psi 、 精度:±0.1 % 、 出力タイプ:非増幅 、 メディアは、測定:空圧流体 、 アナログ出力:59.4 → 60.6 mV 、 応答時間:100 ms 、 電源電圧:20 V dc 、 動作温度 Max:+85℃ 、 Sensym SCXシリーズ. 広い温度範囲にわたって高精度を必要とする圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション 特に、0 → 70 ℃の温度範囲で正確かつ安定した出力を提供するように設計された内部較正済みの温度補償されたセンサ 較正済みのゼロ及びスパン 低電力用途向け高インピーダンス 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性液体での用途向け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする