内容量1個
仕様圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:レシオメトリック 、 メディアは、測定:潤滑剤、オイル、冷却液 、 アナログ出力:0.5 → 4.5 V dc 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:3.5 mA 、 電源電圧:5 V dc 、 ハウジング材質:真鍮製 、 IP評価:IP67 、 取り付けタイプ:ねじ込み 、 Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ. HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。. 圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85 ℃ 絶縁抵抗: >100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、R個、CE適合
注文コード47454068
品番PX3AG1BH010BSAAX