ハネウェル, 圧力センサ, 密閉型ゲージ ねじ込み

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:25バール 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:レシオメトリック 、 メディアは、測定:潤滑剤、オイル、冷却液 、 アナログ出力:0.5 → 4.5 V dc 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:3.5 mA 、 電源電圧:5 V dc 、 ハウジング材質:真鍮製 、 IP評価:IP67 、 取り付けタイプ:ねじ込み 、 Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ. HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。. 圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85 ℃ 絶縁抵抗: >100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、R個、CE適合 注文コード47454077 品番PX3AG1BH025BSAAX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:25バール 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:レシオメトリック 、 メディアは、測定:潤滑剤、オイル、冷却液 、 アナログ出力:0.5 → 4.5 V dc 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:3.5 mA 、 電源電圧:5 V dc 、 ハウジング材質:真鍮製 、 IP評価:IP67 、 取り付けタイプ:ねじ込み 、 Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ. HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。. 圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85 ℃ 絶縁抵抗: >100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、R個、CE適合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする