HOBUT
HOBUTの 電子部品(オンボード)
HOBUTの 能動部品
HOBUTの ディスクリート
パネルメータスケール HOBUT ダイアル付 ACタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大値:0/80A For 80/5A CT 、 電流タイプ:AC 、 可動エレメント:可動鉄片 、 カットアウト高さ:72mm 、 カットアウト幅:72mm 、 深さ:38.5mm 、 メータ確度:クラス1.5 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+40℃ 、 測定範囲:0/80A For 80/5A CT
注文コード
47454129
品番
D72SD DIAL 0/80A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大値:0/80A For 80/5A CT 、 電流タイプ:AC 、 可動エレメント:可動鉄片 、 カットアウト高さ:72mm 、 カットアウト幅:72mm 、 深さ:38.5mm 、 メータ確度:クラス1.5 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+40℃ 、 測定範囲:0/80A For 80/5A CT