パネルメータスケール HOBUT ダイアル付 ACタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大値:0/80/480A For 80/5A CT 、 電流タイプ:AC 、 可動エレメント:可動鉄片 、 カットアウト高さ:72mm 、 カットアウト幅:72mm 、 深さ:38.5mm 、 メータ確度:クラス1.5 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+40℃ 、 測定範囲:0/80/480A For 80/5A CT 注文コード47454165 品番D72SD DIAL 0/80/480A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥385
販売価格(税別)
350
この商品は仕様32種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大値:0/80/480A For 80/5A CT 、 電流タイプ:AC 、 可動エレメント:可動鉄片 、 カットアウト高さ:72mm 、 カットアウト幅:72mm 、 深さ:38.5mm 、 メータ確度:クラス1.5 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+40℃ 、 測定範囲:0/80/480A For 80/5A CT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする