内容量1個
仕様最大値:0/200A For 200/5A CT 、 電流タイプ:AC 、 可動エレメント:可動鉄片 、 カットアウト高さ:72mm 、 カットアウト幅:72mm 、 深さ:38.5mm 、 メータ確度:クラス1.5 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+40℃ 、 測定範囲:0/200A For 200/5A CT 、 リニアソレノイド、1固定穴. Johnson Electric STAシリーズリニアチューブ型ソレノイドは、短いストローク用途向けの強力ソレノイドで、長寿命と高信頼性が求められる用途に最適です。STAシリーズは、動作寿命が2500万回の低摩擦システムボビンで構成されています。. 優れた耐衝撃性と耐振動性 連続定格コイル 長寿命(最大2500万回)
注文コード47454208
品番D72 DIAL 0/200A