内容量1個
仕様最大値:0/30A For Shunt 75mV 、 電流タイプ:DC 、 可動エレメント:可動コイル 、 カットアウト高さ:96mm 、 カットアウト幅:96mm 、 深さ:38.5mm 、 メータ確度:クラス1.5 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+40℃ 、 測定範囲:0/30A For Shunt 75mV 、 すべての電流計はシャントを使用し、 適切な75 mVシャント(代表品番 ; 257-307 257-307 )を電流計ごとに別途注文する必要があります。シャントなしで電流計を使用することはできません。. DC電圧 / 電流計. 90 °目盛円弧型 精度クラス1.5、BS89、IEC51 難燃性ケースUL94V0準拠 取り付けブラケット付き 動作温度範囲: -25 → +40 ℃ 端子カバー(別途注文) 48 x 48 mm電流計は目盛付きです。72 x 72及び96 x 96 mm電流計の場合は、適切な目盛を選択して別途注文する必要があります。
注文コード47454463
品番D96MC DIAL 0/30A