内容量1個仕様定格電圧:12 V●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:クリア●長さ:35mm●直径:13 mm●寿命:3000h●IEC/EN 60947-5-1. Eaton SL7モジュラ信号タワー. Eaton SL7モジュラ信号タワーを使用すれば、機械や装置の安全性、生産性、及び可用性が向上します。これらの新しい信号タワーは、見栄えの良い丸みのある形状のデザインで、オーディオ性能を高めた100 dBの音響モジュールと強い水流にも耐えるIP66等級の固定具も備えています。 SL7信号タワーの新しい取り付け / 配線システムを使用すれば、個別の信号の色の組成を簡単かつ迅速に変更できます。取り付けアダプタはバヨネット継手を使用しているので、電気配線を1度だけ接続すればよく、下部は機械上で維持できます。 天井との隙間に制限がある用途や、左右で異なる信号を必要とする用途向けに多様な取り付けオプションを用意しています。 タイプ認定及び欧州や北米向けの認定は既に取得していますが、出荷分類とCCCは現在承認待ちです。. 特長と利点. 国際市場向けに赤、黄、緑、青、透明、オレンジ(橙)色を用意 連続照明、点滅照明、ストロボライト、可変ストロボライトなどの照明製品 高輝度のLED及び高性能LED あらゆる周辺状況への適応を最適化するため、最大8つの異なる信号と調節可能な音量を備えた音響モジュール 高輝度を実現する高性能LED あらゆる方向の強い水流から保護するためのIP66等級 ひねるだけで簡単に変更できるモジュール 迅速かつ簡単な取り付けと取り外しを可能にするバヨネット継手 ケーブル及び接続用の搬送カバー 24 V、120 V、230 Vタイプを用意注文コード47454786品番171290