バルブ RS PRO ハロゲン灯 クリア 12V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47454838 品番235-736
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600
仕様定格電圧:12 V●バルブタイプ:ハロゲン灯●電球ベース:P14.5s●レンズ色:クリア●許容入力:60 W●直径:166 mm●電球(12/24Vバージョンを除く). レンズは別売り. 点滅フィラメント信号灯. IP56等級の耐候性及び防塵性能を持つこれらの高品質信号灯は、産業環境及び処理産業用途に最適です。. 分当たり約80回の点滅 60 Wライト出力、電球付属 高いIP56保護等級 3点取り付けバージョン用のオプションのケージガード 電圧ピークに対する安全用サージ保護 完全な内部サプレッションで最大限の干渉低減 166 mm径 3点取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする