曜日別特売
LED-MINI-02-02 ビーコンユニット Moflash LED-MINIシリーズ Moflash 47455714

ビーコンユニット Moflash LED-MINIシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:LED-MINI 、 コンポーネントタイプ:信号灯 、 多機能の:なし 、 電流タイプ:DC 、 光効果:停止 、 レンズ色:赤 、 ランプ含む:あり 、 バルブタイプ:LED灯 、 電源電圧:12 → 24 V dc 、 高さ:42mm 、 ベース直径:30mm 、 最大温度:+66℃ 、 利用可能な3つのベース取り付けオプションは、取り付け脚及び100 mmのポール(品番 ; 901-0738 901-0738 )、取り付けブラケット及び100 mmのポール(品番 ; 901-0747 901-0747 )、取り付け脚、トップキャップ及び100 mmのポール(品番 ; 901-0740 901-0740 )です。 各ベースに1 mのフライングリードが付属します。. Moflash LED-MINIモジュラ信号タワー. LED-MINIモジュラ信号タワーは、低コストで小型のローカル信号を必要とする小規模な商用の信号用途でステータス表示に最適です。 ビーコンのライトは連続 / 点灯(1段階のアラーム)のため、ビーコンが通電されるとLEDが常にオンになります。 このタイプの操作は制御パネルやplcなどのリモートソースから制御できる利点があり、2段階のアラームを追加することでビーコンによる表示の柔軟性がより大きくなります。 LED-MINIは簡単に組み立てられるモジュラシステムです。 カラービーコンはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。. 特長と利点. 連続定格 長寿命LED 低消費電流 経済的 垂直軸を中心に360 °の光出力 耐紫外線ポリカーボネート製レンズ及びベース IP54保護 RoHS対応注文コード47455714品番LED-MINI-02-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490
仕様シリーズ:LED-MINI 、 コンポーネントタイプ:信号灯 、 多機能の:なし 、 電流タイプ:DC 、 光効果:停止 、 レンズ色:赤 、 ランプ含む:あり 、 バルブタイプ:LED灯 、 電源電圧:12 → 24 V dc 、 高さ:42mm 、 ベース直径:30mm 、 最大温度:+66℃ 、 利用可能な3つのベース取り付けオプションは、取り付け脚及び100 mmのポール(品番 ; 901-0738 901-0738 )、取り付けブラケット及び100 mmのポール(品番 ; 901-0747 901-0747 )、取り付け脚、トップキャップ及び100 mmのポール(品番 ; 901-0740 901-0740 )です。 各ベースに1 mのフライングリードが付属します。. Moflash LED-MINIモジュラ信号タワー. LED-MINIモジュラ信号タワーは、低コストで小型のローカル信号を必要とする小規模な商用の信号用途でステータス表示に最適です。 ビーコンのライトは連続 / 点灯(1段階のアラーム)のため、ビーコンが通電されるとLEDが常にオンになります。 このタイプの操作は制御パネルやplcなどのリモートソースから制御できる利点があり、2段階のアラームを追加することでビーコンによる表示の柔軟性がより大きくなります。 LED-MINIは簡単に組み立てられるモジュラシステムです。 カラービーコンはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。. 特長と利点. 連続定格 長寿命LED 低消費電流 経済的 垂直軸を中心に360 °の光出力 耐紫外線ポリカーボネート製レンズ及びベース IP54保護 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする