内容量1個
仕様シリーズ:LED-MINI 、 コンポーネントタイプ:信号灯 、 多機能の:なし 、 電流タイプ:DC 、 光効果:停止 、 レンズ色:緑 、 ランプ含む:あり 、 バルブタイプ:LED灯 、 電源電圧:12 → 24 V dc 、 高さ:42mm 、 ベース直径:30mm 、 最大温度:+66℃ 、 利用可能な3つのベース取り付けオプションは、取り付け脚及び100 mmのポール(品番 ; 901-0738 901-0738 )、取り付けブラケット及び100 mmのポール(品番 ; 901-0747 901-0747 )、取り付け脚、トップキャップ及び100 mmのポール(品番 ; 901-0740 901-0740 )です。 各ベースに1 mのフライングリードが付属します。. Moflash LED-MINIモジュラ信号タワー. LED-MINIモジュラ信号タワーは、低コストで小型のローカル信号を必要とする小規模な商用の信号用途でステータス表示に最適です。 ビーコンのライトは連続 / 点灯(1段階のアラーム)のため、ビーコンが通電されるとLEDが常にオンになります。 このタイプの操作は制御パネルやplcなどのリモートソースから制御できる利点があり、2段階のアラームを追加することでビーコンによる表示の柔軟性がより大きくなります。 LED-MINIは簡単に組み立てられるモジュラシステムです。 カラービーコンはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。. 特長と利点. 連続定格 長寿命LED 低消費電流 経済的 垂直軸を中心に360 °の光出力 耐紫外線ポリカーボネート製レンズ及びベース IP54保護 RoHS対応
注文コード47455723
品番LED-MINI-02-04