内容量1個
仕様シリーズ:LED-TLM 、 コンポーネントタイプ:信号灯 、 多機能の:なし 、 電流タイプ:DC 、 光効果:停止 、 レンズ色:赤 、 ランプ含む:あり 、 バルブタイプ:LED灯 、 電源電圧:24 V dc 、 高さ:56mm 、 ベース直径:70mm 、 最大温度:+55℃ 、 Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付き
注文コード47455748
品番LED-TLM-02-02